ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1 / 2A360TS M25 Băng tải giường lăn L 12 feet Chiều rộng 18 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải vành đai con lăn |
Chiều cao điều chỉnh được | 26-1 / 2 đến 34-1 / 2 Trong. |
Vòng bi | Kín và bôi trơn trước |
Chiều sâu giường | 3-1 / 2 " |
Chiều dài giường | 10 Ft. |
Chất liệu giường | Thép |
Chiều rộng giường | 21 Trong. |
Tốc độ đai | Cố định ở 60 FPM |
Loại đai | PVC 120 mịn hàng đầu |
Chiều rộng vành đai | 18 " |
Ròng rọc truyền động (Vào) | 4 |
Kết thúc | Bột sơn Epoxy |
HP | 1/2 |
Chân mỗi đơn vị | 2 |
Tải trọng | 2550 lb |
Loại động cơ | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha |
Chiều dài tổng thể | 12ft. |
Giai đoạn | Ba chậu |
Trục Dia. | 1-3 / 16 " |
Loại đứng | H |
Công tắc điện | Bật / Tắt Chuyển đổi |
điện áp | 460 VAC |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 238.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng vành đai | Tải trọng | Loại động cơ | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 | 18 " | 2500 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 17ft. | 24 " | €13,320.13 | RFQ
|
RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2450 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 22ft. | 24 " | €11,595.29 | RFQ
|
RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 2600 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 7ft. | 24 " | €8,587.92 | RFQ
|
RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2450 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 12ft. | 34 " | €11,449.13 | RFQ
|
RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2375 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 17ft. | 34 " | €12,861.03 | RFQ
|
RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2275 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 22ft. | 34 " | €12,674.64 | RFQ
|
RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 2525 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 7ft. | 34 " | €10,508.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.