ASHLAND CONVEYOR HMT82B16 Chân chữ H Multi W22.5In BF16In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chân chữ H |
Giữa Khung (In.) | 16 |
Sức chứa | 2500 lb |
Màu | Dark Green |
Kết thúc | Sơn bột Epoxy |
Điều chỉnh chiều cao | Tối đa cấp cao nhất 82 ", cấp dưới tối thiểu 3-3 / 4 In. |
Chiều rộng chân đế (In.) | 22.5 |
Kiểu | đa cấp |
Trọng lượng tàu (kg) | 54 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8431390010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.