ASHLAND CONVEYOR H15M94B10 Băng tải H Chân đế W 12 inch H 79 đến 109 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải H đứng |
Giữa Khung (In.) | 10 |
Sức chứa | 1500 lb |
Màu | màu xanh lá |
Kết thúc | Bột Epoxy |
Điều chỉnh chiều cao | 79 đến 109 In. |
Chiều rộng chân đế (In.) | 12 |
Kiểu | Nhiệm vụ nhẹ |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.