ASHLAND CONVEYOR Băng tải con lăn 5F10T06B13 Chiều dài 10 feet 13BF
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng chuyền trục lăn |
Vòng bi | Banh |
Chiều dài giường | 10 ft. |
Chất liệu giường | Kết cấu thép |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 6" |
Thiết kế | Hàn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Kết thúc khung | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Kết cấu thép |
khung Width | 13 " |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 16.187 " |
Con lăn Dia. | 2.625 " |
Vật liệu con lăn | 7 ga. Thép |
Vị trí con lăn | Đặt cao ở trung tâm 6 " |
Con lăn cho phần băng tải | 20 |
Trọng lượng tàu (kg) | 135 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Con lăn Dia. | Vòng bi | Giữa Khung (In.) | Vật liệu con lăn | Mô tả phần | Kiểu | Thiết kế | Kết thúc khung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F05EG15B10 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 10 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 5 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €422.11 | |
11F05EG15B16 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 16 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 5 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €499.88 | |
11F05EG15B22 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 22 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 5 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €583.96 | |
11F10EG03B10 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 10 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 10 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €538.07 | RFQ
|
11F10EG03B16 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 16 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 10 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €573.85 | RFQ
|
11F10EG03B22 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 22 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 10 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €707.52 | RFQ
|
11F05EG03B10 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 10 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 5 ft | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €305.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.