ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Chiều dài băng tải con lăn HD 10 feet Bf 51 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng chuyền trục lăn |
Vòng bi | Banh |
Chiều dài giường | 10 ft. |
Chất liệu giường | Kết cấu thép |
Giữa Khung (In.) | 51 |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3 Trong. |
Thiết kế | Hàn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Kết thúc khung | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | 4 "x 5.4 lb. Thép kết cấu sơn |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 54 " |
Trục lăn | Đặt cao ở trung tâm 3 " |
Công suất con lăn | 587 Lb. |
Con lăn Dia. | 2-1 / 2 " |
Vật liệu con lăn | 11 Đo thép |
Vị trí con lăn | Đặt cao ở trung tâm 3 " |
Con lăn cho phần băng tải | 40 |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Trọng lượng tàu (kg) | 454.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 137.16 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giữa Khung (In.) | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Mô tả phần | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F10S03B27 | 27 | 10ft. | 30 " | Thẳng 10 ft | €2,466.59 | RFQ
|
5F10S03B39 | 39 | 10ft. | 42 " | Thẳng 10 ft | €3,284.26 | RFQ
|
5F05S03B27 | 27 | 5ft. | 30 " | Thẳng 5 ft | €1,422.99 | |
5F05S03B39 | 39 | 5ft. | 42 " | Thẳng 5 ft | €1,766.55 | |
5F05S03B51 | 51 | 5ft. | 54 " | Thẳng 5 ft | €2,094.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.