ASHLAND CONVEYOR Băng tải con lăn 4F10KA45B13 10 feet thẳng Bf 13 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng chuyền trục lăn |
Vòng bi | Vòng bi |
Chiều dài giường | 10 Ft. |
Chất liệu giường | 1/8 "nhôm |
Giữa Khung (In.) | 13 |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 4-1 / 2 Trong. |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc khung | Không áp dụng |
khung Vật liệu | Kênh nhôm 1/8 " |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 15.75 " |
Trục lăn | Đặt cao ở trung tâm 4.5 " |
Công suất con lăn | 270 Lb. |
Con lăn Dia. | 1.9 " |
Vật liệu con lăn | Nhôm đồng hồ đo 16 |
Vị trí con lăn | Đặt cao ở trung tâm 4-1 / 2 " |
Con lăn cho phần băng tải | 27 |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Con lăn Dia. | Vòng bi | Giữa Khung (In.) | Vật liệu con lăn | Mô tả phần | Thiết kế | Kết thúc khung | khung Vật liệu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F90KG03B10 | 1.9 " | Vòng bi | 10 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | 90 độ cong | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | 11 Đo thép | €684.69 | ||
10F05KG03B10 | 1.9 " | Vòng bi | 10 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | Thẳng 5 ft | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | 11 Đo thép | €408.19 | ||
10F05KG03B16 | 1.9 " | Vòng bi | 16 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | Thẳng 5 ft | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | 11 Đo thép | €480.56 | ||
10F05KG03B22 | 1.9 " | Vòng bi | 22 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | Thẳng 5 ft | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | 11 Đo thép | €498.41 | ||
10F05KG03B36 | 1.9 " | Vòng bi | 36 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | Thẳng 5 ft | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | 11 Đo thép | €725.93 | ||
12F05EA03B13 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 13 | Nhôm đồng hồ đo 18 | Thẳng 5 ft | Bắt vít | Không áp dụng | Kênh nhôm 1/8 " | €331.84 | ||
11F10EG03B13 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 13 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | Thẳng 10 ft | Bắt vít | Không áp dụng | Thép mạ kẽm 11 Gauge | €580.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.