ASHLAND CONVEYOR Băng tải bánh lăn 30X36X10G Chiều dài 10 feet Chiều rộng 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải bánh xe trượt băng |
Vòng bi | Banh |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3" |
khung Vật liệu | 12 ga. Thép mạ kẽm |
khung Width | 28 " |
Tối đa Chiều dài (Ft.) | 10 ft. |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Vật liệu Skatewheel | Thép mạ kẽm |
Bánh xe Bore | 1 / 4 " |
Đường kính bánh xe | 1 15 / 16 " |
Bánh xe mỗi trục | 9 |
Bánh xe mỗi chân | 36.0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 79.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.