ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 Đường sắt băng tải PR HD Chiều dài 10 feet Bf 4 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt băng tải con lăn |
Vòng bi | Banh |
Chiều dài giường | 10 ft. |
Chất liệu giường | 7 ga. Thép |
Giữa Khung (In.) | 4 |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3 Trong. |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Kết thúc khung | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | 7 thước đo thép sơn |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 7" |
Trục lăn | Đặt cao ở trung tâm 3 " |
Công suất con lăn | 850 Lb. |
Con lăn Dia. | 2-1 / 2 " |
Vật liệu con lăn | 11 Đo thép |
Vị trí con lăn | Đặt cao ở trung tâm 3 " |
Con lăn cho phần băng tải | 40 |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Mô tả phần | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
14F05S03B04 PR | 5ft. | Thẳng 5 ft | €1,156.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.