ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Băng tải con lăn 90 độ cong Bf 13 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng chuyền trục lăn |
Vòng bi | Vòng bi |
Chất liệu giường | 12 ga. Thép mạ kẽm |
Giữa Khung (In.) | 13 |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 1-1 / 2 Trong. |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc khung | Không áp dụng |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm 11 Gauge |
Bán kính bên trong | 36 Trong. |
Bán kính bên ngoài | 50 Trong. |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Trục lăn | Đặt cao ở trung tâm 1.5 " |
Công suất con lăn | 71 Lb. |
Con lăn Dia. | 1-3 / 8 " |
Vật liệu con lăn | Thép mạ kẽm 18 Gauge |
Vị trí con lăn | Đặt cao ở trung tâm 1-1 / 2 " |
Mô tả phần | 90 độ cong |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 88.9 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Con lăn Dia. | Vòng bi | Giữa Khung (In.) | Vật liệu con lăn | Mô tả phần | Kiểu | Thiết kế | Kết thúc khung | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F90EG15B10 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 10 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | 90 độ cong | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | - | €711.02 | ||
14F10SG03B51 | 2-1 / 2 " | Vòng bi | 51 | Thép mạ kẽm 11 Gauge | Thẳng 10 ft | Heavy Duty | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | €4,283.97 | RFQ
| |
11F90EG15B16 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 16 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | 90 độ cong | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | €849.56 | RFQ
| |
11F90EG15B22 | 1-3 / 8 " | Vòng bi | 22 | Thép mạ kẽm 18 Gauge | 90 độ cong | Nhiệm vụ nhẹ | Bắt vít | Sơn bột Epoxy bền | €1,031.06 | RFQ
| |
10F90KG03B16 | 1.9 " | Vòng bi | 16 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | 90 độ cong | Trung bình cong | Hàn / bắt vít | Sơn bột Epoxy bền, màu xanh lá cây | €822.95 | ||
10F90KG03B22 | 1.9 " | Vòng bi | 22 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | 90 độ cong | Trung bình cong | Hàn / bắt vít | Sơn bột Epoxy bền, màu xanh lá cây | €929.30 | RFQ
| |
10F90KG03B36 | 1.9 " | Vòng bi | 36 | Thép mạ kẽm 16 Gauge | 90 độ cong | Trung bình cong | Hàn / bắt vít | Sơn bột Epoxy bền, màu xanh lá cây | €1,170.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.