Ashcroft Sl173snct42025fp5# | 40az96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT SL173SNCT42025FP5# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 25 feet | AH9KQR 40AZ96

ASHCROFT SL173SNCT42025FP5 # Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AH9KQR phần: SL173SNCT42025FP5 #Tham chiếu chéo: 40AZ96
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
€1,063.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát cấp chìm
tính chính xác+/- 0.25% Toàn thang đo
Lớp phủ cáppolyurethane
Chiều dài cáp25ft.
Thiết kếMũi đạn
Phạm vi đo0 đến 115.5 ft.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 104 độ F
Đầu ra4 đến 20mA DC
Yêu cầu nguồn điện10 đến 30 VDC
Phạm vi áp0 đến 5.0 psi
Chiều dài cảm biến6.37 "
Vật liệu ướtThép không gỉ 316, Polyurethane

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápPhạm vi đoPhạm vi ápGiá cả
ASHCROFT SL173SNCT42150FP50# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 150 feet | AH9KQQ 40AZ93 SL173SNCT42150FP50 #150ft.0 đến 23.1 ft.0 đến 50.0 psi€1,477.00
ASHCROFT SL173SNCT42050FP10# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 50 feet | AH9KQT 40AZ97 SL173SNCT42050FP10 #50ft.0 đến 23.1 ft.0 đến 10.0 psi€1,063.07
ASHCROFT SL173SNCT42300FP100# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 300 feet | AH9KQU 40AZ98 SL173SNCT42300FP100 #300ft.0 đến 23.1 ft.0 đến 100.0 psi€2,065.40
ASHCROFT SL173SNCT42050FP15# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 50 feet | AH9KQV 40AZ99 SL173SNCT42050FP15 #50ft.0 đến 34.6 ft.0 đến 15.0 psi€1,264.24
ASHCROFT SL173SNCT42120FP50# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 120 feet | AH9KQZ 40CA01 SL173SNCT42120FP50 #120ft.0 đến 23.1 ft.0 đến 50.0 psi€1,464.67
ASHCROFT SL173SNCT42100FP30# Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 100 feet | AH9KRA 40CA02 SL173SNCT42100FP30 #100ft.0 đến 23.1 ft.0 đến 30.0 psi€1,350.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT SL173SNCT42025FP5 # Máy phát mức chìm Chiều dài cáp 25 feet
€1,063.07 /đơn vị