vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT K17MO242C1100#XFM Bộ chuyển đổi áp suất Phạm vi 0 đến 100 Psi | AE3GVD 5DEP7

ASHCROFT Bộ chuyển đổi áp suất K17MO242C1100 # XFM Phạm vi 0 đến 100 Psi

Trong kho
Mục: AE3GVD phần: K17MO242C1100 # XFMTham chiếu chéo: 5DEP7

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€641.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất
tính chính xác+/- 0.5% Toàn thang đo
tương thích vớiBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316
Kết nối điện1/2 "ống dẫn
Nhà cửaThép không gỉ
Độ dài chì36 "
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép200 psi
NEMA Đánh giá4X, không siêu việt
Nhiệt độ hoạt động.-20 đến 180 F
Đầu ra4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC
Yêu cầu nguồn điện9 đến 36 VDC
Kết nối quá trình1/4 "NPT Nam
Phạm vi0 đến 100 psi
Xếp hạng an toànLớp 1, Div. 2, Nhóm A, B, C và D
Lỗi nhiệt+/-. 04% mỗi Độ F từ -20 đến 168F
Vật liệu ướt316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giátính chính xáctương thích vớiNhiệt độ hoạt động.Đầu raYêu cầu nguồn điệnPhạm vi ápKết nối quá trìnhGiá cả
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Bộ chuyển đổi hợp chất Phạm vi Vac đến 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Bộ chuyển đổi áp suất K17MO242C1100 # XFM Phạm vi 0 đến 100 Psi
€641.56 /đơn vị