Ashcroft Gc527f0242cd40iw | Đầu dò chênh áp 40in Wc | 5ddd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT GC527F0242CD40IW Bộ chuyển đổi áp suất chênh lệch 40in Wc | AE3GEE 5DDD8

ASHCROFT GC527F0242CD40IW Bộ chuyển đổi áp suất chênh lệch 40in Wc

Trong kho
Khoản mục: AE3GEE phần: GC527F0242CD40IWTham chiếu chéo: 5DDD8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,463.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất chênh lệch
tính chính xác+/- 0.5% Toàn thang đo
Giao diệnCó đèn nền LCD 3 1/2 chữ số
Đơn vị hiển thịTrong H20
Kết nối điện1/2 "NPT ống dẫn nữ
Nhà cửaNhôm
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép300 psi
NEMA Đánh giá4X
Nhiệt độ hoạt động.14 đến 140 F
Đầu ra4 đến 20mA ở 12 đến 32 VDC
Yêu cầu nguồn điện12 đến 32 VDC
Phạm vi áp0 đến 40 In. Nhà vệ sinh
Kết nối quá trình1/4 "NPT Nữ
Phạm vi0 đến 40 Trong WC
Lỗi nhiệt+/- 0.03% Toàn thang đo
Vật liệu ướt316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS9026204000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápPhạm viGiá cả
ASHCROFT GC527F0242CD4IW Bộ chuyển đổi áp suất chênh lệch 4 inch Wc | AE3GEC 5DDD6 GC527F0242CD4IW0 đến 4 In. Nhà vệ sinh0 đến 4 Trong WC€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Bộ chuyển đổi áp suất chênh lệch 8 inch Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 đến 8 In. Nhà vệ sinh0 đến 8 Trong WC€1,463.66
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC527F0242CD200IW 0 Đến 200 Inch Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 đến 200 In. Nhà vệ sinh0 đến 200 Trong WC€1,463.66
Đầu Dò Áp Suất ASHCROFT GC527F0242CD8IWL +/-8 Inch Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 In. Nhà vệ sinh-8 đến 8 Trong WC€1,463.66
Đầu Dò Áp Suất ASHCROFT GC527F0242CD40IWL +/-40 Inch Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 In. Nhà vệ sinh-40 đến 40 Trong WC€1,463.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD40IW Bộ chuyển đổi áp suất chênh lệch 40in Wc
€1,463.66 /đơn vị