Ashcroft Gc517f0242cd5000#g | Bộ chuyển đổi áp suất có màn hình 5000psi | 5ddd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD5000#G Có Hiển Thị 5000psi | AE3GEA 5DDD4

ASHCROFT Bộ chuyển đổi áp suất GC517F0242CD5000 # G với màn hình 5000psi

Trong kho
Khoản mục: AE3GEA phần: GC517F0242CD5000 # GTham chiếu chéo: 5DDD4
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
€993.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất có màn hình
tính chính xác+/- 0.25% Toàn thang đo
Giao diệnCó đèn nền LCD 3 1/2 chữ số
Đơn vị hiển thịPsi
Kết nối điện1/2 "NPT ống dẫn nữ
Nhà cửaNhôm
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép7500 psi
NEMA Đánh giá4X
Nhiệt độ hoạt động.14 đến 140 F
Đầu ra4 đến 20mA ở 12 đến 32 VDC
Yêu cầu nguồn điện12 đến 32 VDC
Kết nối quá trình1/4 "NPT Nữ
Phạm vi0 đến 5000 psi
Lỗi nhiệt+ /-0.2%
Vật liệu ướt316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS9026204000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épPhạm viGiá cả
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD50#G Có Hiển Thị 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0 đến 50 psi€993.50
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD100#G Có Hiển Thị 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 psi0 đến 100 psi€993.50
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD150#G Có Hiển Thị 150 Psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # G300 psi0 đến 150 psi€993.50
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD300#G Có Hiển Thị 300 Psi | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 psi0 đến 300 psi€993.50
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD1000#G Có Hiển Thị 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0 đến 1000 psi€993.50
Bộ Chuyển Đổi Áp Suất ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Có Hiển Thị 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # G4500 psi0 đến 3000 psi€993.50
Đầu Dò ASHCROFT GC517F0242CD15#&vacG Với Hiển Thị Vac Đến 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac đến 15 Psi€993.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Bộ chuyển đổi áp suất GC517F0242CD5000 # G với màn hình 5000psi
€993.50 /đơn vị