vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT E2GA3CM0242CCX03F7500# Bộ truyền áp suất, 7, 500 PSI, 4 đến 20Ma, Ống dẫn Npt 1/2 inch có cáp | CN8YWY 797RT9

ASHCROFT Máy phát áp suất E2GA3CM0242CCX03F7500#, 7, 500 PSI, 4 đến 20Ma, Ống dẫn Npt 1/2 inch có cáp

Trong kho
khoản mục: CN8YWY Model: E2GA3CM0242CCX03F7500#Tham chiếu chéo: 797RT9
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
€885.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Bộ truyền áp suất ASHCROFT G17M0215EW1000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Máy phát áp lực€297.92
Bộ truyền áp suất ASHCROFT G17M0115EW1000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Máy phát áp lực€295.68
Bộ truyền áp suất ASHCROFT G17MEK15EW1000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc, Đầu nối M4 12 chân | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000 #Máy phát áp lực€295.69
Máy phát áp suất ASHCROFT G17MEK15M11000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000 #Máy phát áp lực€264.98
Máy phát áp suất ASHCROFT G17M0115M11000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000 #Máy phát áp lực€280.25
Bộ truyền áp suất ASHCROFT G17M0215CD1000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc, Din 43650 Đầu nối dạng A | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000 #Máy phát áp lực€280.26
Bộ truyền áp suất ASHCROFT G17M0115CD1000#, 0 PSI đến 1000 PSI, 1 đến 5V Dc, Din 43650 Đầu nối dạng A | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000 #Máy phát áp lực€280.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy phát áp suất E2GA3CM0242CCX03F7500#, 7, 500 PSI, 4 đến 20Ma, Ống dẫn Npt 1/2 inch có cáp
€885.89 /đơn vị