Ashcroft Dg2551n1nam02l3000#- | Máy đo kỹ thuật số chung 3000psi | 22f160 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000#- Máy đo kỹ thuật số chung 3000psi | AB6UFT 22F160

ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - Máy đo kỹ thuật số chung 3000psi

Trong kho
Khoản mục: AB6UFT phần: DG2551N1NAM02L3000 # -Tham chiếu chéo: 22F160
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
€369.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo kỹ thuật số chung
tính chính xác1 / 2%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuPolycarbonate / ABS
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2-1 / 2 "
Giao diệnLCD
Đơn vị hiển thị5 chữ số
Bộ nhớ lưu trữKhông
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20C đến 60 độ C
Powered Bypin
Phạm vi3000 psi
Độ phân giải1 Psi
Vật liệu ổ cắmSS
UPC6628767523262

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100#- Máy đo kỹ thuật số chung 100psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi01pso€307.69
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000#- Máy đo kỹ thuật số chung 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi1 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200#- Máy đo kỹ thuật số chung 200psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 psi01 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Máy đo kỹ thuật số chung 30psi | AB6UFP 22F157 DG2551N1NAM02L30 # -30 psi001 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM&V Máy đo kỹ thuật số chung 30 inch Vac | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- Máy đo kỹ thuật số chung 300psi | AB6UFR 22F159 DG2551N1NAM02L300 # -300 psi01 Psi€369.89
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500#- Máy đo kỹ thuật số chung 500psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi01 Psi€369.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - Máy đo kỹ thuật số chung 3000psi
€369.89 /đơn vị