Ashcroft Cx8mb24210iw | Bộ chuyển đổi áp suất Phạm vi 0 đến 10 Inch Wc | 2 tuổi1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi áp suất ASHCROFT CX8MB24210IW Phạm vi 0 đến 10 inch Wc | AB8YHL 2AGE1

ASHCROFT Dải bộ chuyển đổi áp suất CX8MB24210IW 0 đến 10 inch Wc

Trong kho
Khoản mục: AB8YHL phần: CX8MB24210IWTham chiếu chéo: 2AGE1
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
€229.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất
tính chính xác0.8% Quy mô đầy đủ
tương thích vớiLàm sạch Khô Không ăn mòn Khí
Kết nối điệnBảng điện tử
Nhà cửaABS
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép15 psi
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động.0 đến 160 F
Đầu ra4 đến 20 mA DC
Yêu cầu nguồn điện12 đến 36 DCV
Phạm vi áp0 đến 10 In. Nhà vệ sinh
Kết nối quá trìnhNam có gai 1/4 "
Xếp hạng an toànUL94-5VA
Lỗi nhiệt0.03% Thang đo đầy đủ / Độ F
UPC994140509090
Vật liệu ướtThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giátính chính xáctương thích vớiNhiệt độ hoạt động.Đầu raYêu cầu nguồn điệnPhạm vi ápKết nối quá trìnhGiá cả
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Bộ chuyển đổi hợp chất Phạm vi Vac đến 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 VDC-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Bộ chuyển đổi áp suất Áp suất 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% SpanBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ-40 đến 257 F4 đến 20 mA DC9 đến 36 DCV-1 / 4 "NPT€357.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Dải bộ chuyển đổi áp suất CX8MB24210IW 0 đến 10 inch Wc
€229.70 /đơn vị