Ashcroft A4sbf0242d03000# | 5ddj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT A4SBF0242D03000# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 3000psi | AE3GGF 5DDJ5

ASHCROFT A4SBF0242D03000 # Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 3000psi

Trong kho
Khoản mục: AE3GGF phần: A4SBF0242D03000 #Tham chiếu chéo: 5DDJ5
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
€775.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò an toàn nội tại
tính chính xác+ /-0.3%
tương thích vớiBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316
Kết nối điệnDIN 43650-A
Nhà cửa304 thép không gỉ
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép6000 psi
NEMA Đánh giá4X
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 257 F
Đầu ra4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC
Yêu cầu nguồn điện12 đến 30 VDC
Kết nối quá trình1/4 "NPT Nữ
Phạm vi0 đến 3000 psi
Xếp hạng an toànHạng I, II và III, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C, D, F và G
Lỗi nhiệt+/- 2% (-4 đến 185F)
Vật liệu ướt316L thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtương thích vớiMax. Sức épKết nối quá trìnhPhạm viGiá cả
ASHCROFT A4SBMO242DO15# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Bất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 31630 psi1/4 "NPT Nam0 đến 15 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D015#&Đầu dò VAC 30 inch Hg Vac đến 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VACBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 31630 psi1/4 "NPT Nam30 "Hg Vac đến 15 Psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D030# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Bất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 31660 psi1/4 "NPT Nam0 đến 30 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D060# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Bất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316120 psi1/4 "NPT Nam0 đến 60 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0100# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Bất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316200 psi1/4 "NPT Nam0 đến 100 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0200# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Bất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316400 psi1/4 "NPT Nam0 đến 200 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0300# Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Bất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316600 psi1/4 "NPT Nam0 đến 300 psi€753.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT A4SBF0242D03000 # Đầu dò an toàn nội tại 0 đến 3000psi
€775.88 /đơn vị