vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT A2XBF0442C23000#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 3000 Psi | AE3GHH 5DDN0

ASHCROFT A2XBF0442C23000 # G Bộ chuyển đổi chống cháy nổ 0 đến 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3GHH phần: A2XBF0442C23000 # GTham chiếu chéo: 5DDN0
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
€922.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất XP
tính chính xác+ /-0.3%
tương thích vớiBất kỳ quy trình nào tương thích với thép không gỉ 316
Kết nối điện1/2 "NPT Male Conduit
Nhà cửa304 thép không gỉ
Độ dài chì36 "
Kháng vòng lặpPhụ thuộc vào điện áp cung cấp vòng lặp
Max. Sức ép6000 psi
NEMA Đánh giá7 và 9
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 257 F
Đầu ra4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC
Yêu cầu nguồn điện12 đến 30 VDC
Kết nối quá trình1/2 "NPT Nữ
Phạm vi0 đến 3000 psi
Xếp hạng an toànLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G
Lỗi nhiệt+/- 2% (-4 đến 185F)
Vật liệu ướt316L thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épĐầu raYêu cầu nguồn điệnKết nối quá trìnhPhạm viXếp hạng an toànVật liệu ướtGiá cả
ASHCROFT A2XBF0442C25#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ0 đến 5 psiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24
Đầu dò ASHCROFT A2XBF0442C215#G&VAC 30 inch Hg Vac đến 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ30 "Hg Vac đến 15 PsiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ0 đến 15 psiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C230#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ0 đến 30 psiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C260#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ0 đến 60 psiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2100#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ0 đến 100 psiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G Đầu dò chống cháy nổ 0 đến 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400 psi4 đến 20 mA ở 12 đến 30 VDC12 đến 30 VDC1/2 "NPT Nữ0 đến 200 psiLớp 1, Div. 1 và 2, Nhóm A, B, C và D, Nhóm 1 và 2, Nhóm 1 và 2, Nhóm E, F và G316L thép không gỉ€922.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT A2XBF0442C23000 # G Bộ chuyển đổi chống cháy nổ 0 đến 3000 Psi
€922.24 /đơn vị