Ashcroft 50ei60r | Nhiệt kế quay số 5 inch Quay số kết nối 1/2 inch | 33ht77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 50EI60R Nhiệt kế Mặt số 5 inch Mặt số 1/2 inch Kết nối | AG3FFK 33HT77

ASHCROFT Nhiệt kế quay số 50EI60R 5 inch Quay số 1/2 inch Kết nối

Trong kho
Khoản mục: AG3FFK phần: 50EI60RTham chiếu chéo: 33HT77
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
€104.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số nhiệt kế
tính chính xác1%
Điều chỉnhBên ngoài
KhayThép không gỉ
Trường hợp vật liệu304 thép không gỉ
Kết thúc cuộnGiảm chấn silicone
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số5"
Phù hợp với kích thước ống1 / 2 "
Yêu cầu nguồn điệnKhông
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân9"
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 50 đến độ 550
Vật liệu cửa sổThủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS9025198080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ASHCROFT 50EI60R Nhiệt kế mặt số Bi-Metallic 1/2 inch Mặt sau | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 độ đến 120 độ€121.37
ASHCROFT 50EI60R Nhiệt Kế Mặt Số -30 - 50 Độ C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 độ đến 120 độ€121.37
ASHCROFT 50EI60R Nhiệt Kế Mặt Số Bi-Kim Loại Mặt Số 5 inch | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 độ đến 120 độ€121.37
ASHCROFT 50EI60R Nhiệt Kế Mặt Số 1 Phần Trăm Acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 độ đến 120 độ€121.37
Nhiệt kế quay số ASHCROFT 50EI60R Vỏ thép không gỉ lưỡng kim | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "Độ 0 đến độ 250€104.92
ASHCROFT 50EI60R Nhiệt kế mặt số Cửa sổ kính lưỡng kim | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"Độ 0 đến độ 250€104.92
Nhiệt kế quay số ASHCROFT 50EI60R Điều chỉnh bên ngoài | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"Độ 0 đến độ 250€104.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Nhiệt kế quay số 50EI60R 5 inch Quay số 1/2 inch Kết nối
€104.92 /đơn vị