Ashcroft 50ei60e | Nhiệt Kế Quay Số Mọi Góc 6 Inch Thân | 33ht88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 50EI60E Nhiệt Kế Mặt Số Thân 6 inch Mọi Góc | AG3FFR 33HT88

ASHCROFT Nhiệt kế quay số 50EI60E Mỗi góc 6 inch Thân

Trong kho
Khoản mục: AG3FFR phần: 50EI60ETham chiếu chéo: 33HT88
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
€164.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số nhiệt kế
tính chính xác1%
Điều chỉnhBên ngoài
KhayThép không gỉ
Trường hợp vật liệu304 thép không gỉ
Kết thúc cuộnGiảm chấn silicone
Vị trí kết nốiMọi góc độ
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số5"
Phù hợp với kích thước ống1 / 2 "
Yêu cầu nguồn điệnKhông
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân6"
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 50 đến độ 550
Vật liệu cửa sổThủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS9025198080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Nhiệt Kế Mặt Số ASHCROFT 50EI60E -20 - 120 Độ C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "Độ 0 đến độ 250€151.11
ASHCROFT 50EI60E Nhiệt Kế Mặt Số 5 inch Quay Mọi Góc | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"Độ 0 đến độ 250€151.11
ASHCROFT 50EI60E Nhiệt Kế Mặt Số 1/2 inch Mặt Số Mọi Góc | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"Độ 0 đến độ 250€151.11
Nhiệt Kế Mặt Số ASHCROFT 50EI60E Mặt Số 9 inch Mọi Góc | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"Độ 0 đến độ 250€151.11
Nhiệt Kế Mặt Số ASHCROFT 50EI60E Bi-Kim Loại Mọi Góc | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 độ đến 120 độ€170.80
ASHCROFT 50EI60E Nhiệt Kế Mặt Số Cuộn Dây Silicon Kết Thúc | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 độ đến 120 độ€170.80
Nhiệt Kế Mặt Số ASHCROFT 50EI60E Vỏ Thép Không Gỉ 304 | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 độ đến 120 độ€170.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Nhiệt kế quay số 50EI60E Mỗi góc 6 inch Thân
€164.12 /đơn vị