Ashcroft 451279ss04lxll300 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 300 Psi 4-1/2in | 4ta49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 300 Psi 4-1/2in | AD9JVR 4TA49

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 300 Psi 4-1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AD9JVR phần: 451279SS04LXLL300Tham chiếu chéo: 4TA49
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
€296.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-0.5%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuHiện tượng
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4.5 "
Đã lấp đầyHóa cam du
Loại máy đoQuy trình xét duyệt
Tốt nghiệp50 psi
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 300 psi
Vật liệu vòngPolypropylene gia cố ren
Tốt nghiệp nhỏ nhất2 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ
UPC723259700360

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Hiệu suất PLUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ốngGiá cả
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15 Psi 4-1/2 Inch 1/2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 15 psiPolypropylene gia cố ren0.1 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 30 Psi 4-1/2 Inch 1/2in | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 30 psiPolypropylene gia cố ren0.2 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 60 Psi 4-1/2 Inch 1/2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 60 psiPolypropylene gia cố ren0.5 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 100 Psi 4-1/2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 100 psiPolypropylene gia cố ren1 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 160 Psi 4-1/2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 160 psiPolypropylene gia cố ren2 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 200 Psi 4-1/2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 200 psiPolypropylene gia cố ren2 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL400 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 400 Psi 4-1/2in | AD9JVT 4TA50 451279SS04LXLL40050 psi-40 độ đến 150 độ F0 đến 400 psiPolypropylene gia cố ren5 psi316 thép không gỉ316 thép không gỉ€294.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 300 Psi 4-1 / 2in
€296.19 /đơn vị