Ashcroft 451082ps02l600c4 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 Psi 4-1/2in | 2rfe1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 451082PS02L600C4 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 Psi 4-1/2in | AC3BXQ 2RFE1

ASHCROFT 451082PS02L600C4 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 Psi 4-1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AC3BXQ phần: 451082PS02L600C4Tham chiếu chéo: 2RFE1
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
€753.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-0.25%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST với dữ liệu
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhôm
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoThử nghiệm
Tốt nghiệp50 psi
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 600 psi
Vật liệu vòngBản lề thép
Tốt nghiệp nhỏ nhất10 psi
Vật liệu ổ cắmMonel 400
Vật liệu ốngMonel K
UPC783029506615

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)29.46
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ốngGiá cả
ASHCROFT 45-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 100 PSI 0 đến 100 Psi 4-1/2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100PSINhôm phủ Epoxy10 psi0 đến 100 psi0.5 psiThauĐồng phốt-pho€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15 Psi 4-1/2 Inch 1/4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Nhôm phủ Epoxy1 psi0 đến 15 psi0.05 psiThauĐồng phốt-pho€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 200 PSI 0 đến 200 Psi 4-1/2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200PSINhôm phủ Epoxy20 psi0 đến 200 psi0.5 psiThauĐồng phốt-pho€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 30 PSI 0 đến 30 Psi 4-1/2 Inch 1/4in | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30PSINhôm phủ Epoxy5 psi0 đến 30 psi0.1 psiThauĐồng phốt-pho€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 300 PSI 0 đến 300 Psi 4-1/2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300PSINhôm phủ Epoxy50 psi0 đến 300 psi1 psiThauĐồng phốt-pho€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 400 PSI 0 đến 400 Psi 4-1/2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400PSINhôm phủ Epoxy50 psi0 đến 400 psi1 psiThauĐồng phốt-pho€432.19
ASHCROFT 45-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 60 PSI 0 đến 60 Psi 4-1/2 Inch 1/4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60PSINhôm phủ Epoxy5 psi0 đến 60 psi0.2 psiThauĐồng phốt-pho€432.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 451082PS02L600C4 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 Psi 4-1 / 2in
€753.05 /đơn vị