Ashcroft 30ei60r | Nhiệt Kế Quay Số 50 - 550 Độ F | 33ht63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 30EI60R Nhiệt Kế Mặt Số 50 - 550 Độ F | AG3FEV 33HT63

ASHCROFT Nhiệt kế quay số 30EI60R 50 - 550 độ F

Trong kho
Khoản mục: AG3FEV phần: 30EI60RTham chiếu chéo: 33HT63
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
€78.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số nhiệt kế
tính chính xác1%
Điều chỉnhBên ngoài
KhayThép không gỉ
Trường hợp vật liệu304 thép không gỉ
Kết thúc cuộnGiảm chấn silicone
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số3"
Phù hợp với kích thước ống1 / 2 "
Yêu cầu nguồn điệnKhông
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân4"
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 50 đến độ 550
Vật liệu cửa sổThủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9025198080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt Kế Mặt Số Bi-Kim Loại Mặt Số 3 inch | AG3FEK 33HT54 30EI60R2.5 "-20 độ đến 120 độ€118.07
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt Kế Mặt Số Kết Nối Bi-Kim Loại 1/2 inch | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 độ đến 120 độ€118.07
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt Kế Mặt Sau Bi-Kim Loại Kết Nối Mặt Sau | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 độ đến 120 độ€118.07
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt kế mặt số Bi-Metallic Thân 9 inch | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 độ đến 120 độ€118.07
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt Kế Mặt Số Bi-Kim Loại 0-250 độ F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "Độ 0 đến độ 250€91.52
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt kế mặt số Bi-Metallic Thân 4 inch | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"Độ 0 đến độ 250€91.52
ASHCROFT 30EI60R Nhiệt kế mặt số Bi-Metallic Thân 6 inch | AG3FER 33HT60 30EI60R6"Độ 0 đến độ 250€91.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Nhiệt kế quay số 30EI60R 50 - 550 độ F
€78.93 /đơn vị