Ashcroft 301084s02l600c4 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 Psi 3 Inch 1/4in | 2rfc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 301084S02L600C4 Pressure Gauge 0 To 600 Psi 3 Inch 1/4in | AC3BWZ 2RFC4

ASHCROFT Đồng hồ đo áp suất 301084S02L600C4 0 đến 600 Psi 3 inch 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AC3BWZ phần: 301084S02L600C4Tham chiếu chéo: 2RFC4
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
€479.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-0.5%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST với dữ liệu
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệu316 thép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số3"
Loại máy đoThử nghiệm
Tốt nghiệp50 psi
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 600 psi
Vật liệu vòngThép không gỉ sáng bóng
Tốt nghiệp nhỏ nhất5 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ
UPC783029466865

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ốngGiá cả
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 100 PSI 0 đến 100 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100PSI10 psi0 đến 100 psi1 psiThép không gỉ€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 1 000 PSI 0 đến 1000 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZN 2C684 30-1084S 02L 1 PSI100 psi0 đến 1000 psi10 psiThép không gỉ€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 200 PSI 0 đến 200 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200PSI20 psi0 đến 200 psi2 psiThép không gỉ€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 30 PSI 0 đến 30 Psi 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZQ 2C688 30-1084S 02L 30PSI5 psi0 đến 30 psi0.2 psiThép không gỉ€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 300 PSI 0 đến 300 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300PSI50 psi0 đến 300 psi2 psiThép không gỉ€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 60 PSI 0 đến 60 Psi 3 inch 1/4 inch Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60PSI5 psi0 đến 60 psi0.2 psiThép không gỉ€325.26
ASHCROFT 30-1084S 02L Đồng hồ đo áp suất 600 PSI 0 đến 600 Psi 3 inch 1/4in | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600PSI50 psi0 đến 600 psi5 psiThép không gỉ€325.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Đồng hồ đo áp suất 301084S02L600C4 0 đến 600 Psi 3 inch 1/4in
€479.89 /đơn vị