Ashcroft 251009sw02bx6b15 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15 Psi 2-1/2 Inch 1/4in | 4efv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 251009SW02BX6B15 Đồng hồ đo áp suất 0 đến 15 Psi 2-1/2 Inch 1/4in | AD7GMB 4EFV2

ASHCROFT Máy đo áp suất 251009SW02BX6B15 0 đến 15 Psi 2-1 / 2 inch 1 / 4in

Trong kho
Khoản mục: AD7GMB phần: 251009SW02BX6B15Tham chiếu chéo: 4EFV2
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
€182.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-1%
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiThấp hơn trước
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoDịch vụ làm sạch oxy
Tốt nghiệp1 psi
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Phạm vi0 đến 15 psi
Vật liệu vòngThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.2 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Hiệu suất PLUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại máy đotính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnTốt nghiệpLens MaterialNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viVật liệu vòngGiá cả
ASHCROFT 20W1005PH01B Đồng hồ đo áp suất 60 PSI 0 đến 60 Psi 2 inch 1/4 inch Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSIThử nghiệm+/- 3-2-3%-5 psipolycarbonate-40 độ đến 150 độ F0 đến 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 100 PSI 0 đến 100 Psi 6 inch 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSIThử nghiệm+ /-0.25%-10 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 100 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 15 PSI 0 đến 15 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSIThử nghiệm+ /-0.25%-1 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 15 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 200 PSI 0 đến 200 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSIThử nghiệm+ /-0.25%-20 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 200 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 30 PSI 0 đến 30 Psi 6 inch 1/4 inch Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSIThử nghiệm+ /-0.25%-5 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 30 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 300 PSI 0 đến 300 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSIThử nghiệm+ /-0.25%-50 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 300 psiBản lề thép€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L Đồng hồ đo áp suất 400 PSI 0 đến 400 Psi 6 inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSIThử nghiệm+ /-0.25%-50 psiThủy tinh-40 độ đến 150 độ F0 đến 400 psiBản lề thép€576.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy đo áp suất 251009SW02BX6B15 0 đến 15 Psi 2-1 / 2 inch 1 / 4in
€182.86 /đơn vị