Ashcroft 251009aw02l15# | Máy đo áp suất 0 đến 15 Psi 1% | 33 giờ 44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHCROFT 251009AW02L15# Máy đo áp suất 0 đến 15 psi 1 Phần trăm | AH3QVW 33HR44

ASHCROFT 251009AW02L15 # Áp suất đo 0 đến 15 psi 1 Phần trăm

Trong kho
Khoản mục: AH3QVW phần: 251009AW02L15 #Tham chiếu chéo: 33HR44
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
€136.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoChuyển động PowerFlex (TM)
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ứng dụng chínhMục đích chung
Phạm vi0 để 15
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.5
Vật liệu ổ cắmThau
UPC759426297920
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốNhiệt độ hoạt động. Phạm viPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ướtGiá cả
ASHCROFT 251009AW02L30# Máy đo áp suất 0 đến 30 psi 1 Phần trăm | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 để 300.5ThauĐồng thau / đồng€136.46
ASHCROFT 251009AW02L60# Máy đo áp suất 0 đến 60 psi 1 Phần trăm | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 để 601ThauĐồng thau / đồng€136.46
ASHCROFT 251009AW02L100# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 100 psi 2-1/2 Inch | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 để 1002ThauĐồng thau / đồng€136.46
ASHCROFT 251009AW02L160# Đồng hồ đo Áp suất 0 đến 160 psi 1 Phần trăm | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 đến 160 psi5ThauĐồng thau / đồng€136.46
ASHCROFT 251009AW02L300# Máy đo áp suất 0 đến 300 psi 2-1/2 Inch | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 để 3005ThauĐồng thau / đồng€136.46
ASHCROFT 251009AW02L400# Đồng hồ đo Áp suất 0 đến 400 psi 1 Phần trăm | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 để 40010ThauĐồng thau / đồng€136.46
ASHCROFT 251009AW02L600# Đồng hồ đo áp suất 0 đến 600 psi 2-1/2 Inch | AH3QWD 33HR51 251009AW02L600 #2.5 "-40 độ đến 200 độ F0 để 60010ThauĐồng thau / đồng€136.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L15 # Áp suất đo 0 đến 15 psi 1 Phần trăm
€136.46 /đơn vị