Ashcroft 25 1490a 02l 100"h20 | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 100 H2o 2-1/2in | 2c632 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng Hồ Đo Áp Suất ASHCROFT 25 1490A 02L 100H20 0 Đến 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632

ASHCROFT Máy đo áp suất 25 1490A 02L 100 "H20 0 đến 100 H2o 2-1 / 2in

Trong kho
Khoản mục: AB9CZB phần: 25 1490A 02L 100 "H20Tham chiếu chéo: 2C632
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
€87.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-1%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThủy tinh đầy Polysulfone
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 4 "NPT
Kích thước quay số2.5 "
Loại máy đoMàng chắn áp suất thấp
Tốt nghiệp1 "H2O
Lens Materialpolycarbonate
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 140 độ F
Phạm vi0 đến 100 "H2O
Tốt nghiệp nhỏ nhất1 "H2O
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ốngĐồng berili
UPC759426369993

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 25 1490A 02L Đồng hồ đo áp suất 15" H20 0 Đến 15h2o 2-1/2 Inch 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 đến 15 "H2O0.2 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L Đồng hồ đo áp suất 20 OZ/H2O 0 Đến 20 Oz/0 Đến 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 oz.0 đến 20 oz., 0 đến 35 "H2O0.5 oz.€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L Đồng hồ đo áp suất 30" H20 0 Đến 30h2o 2-1/2 Inch 1/4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 đến 30 "H2O0.5 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L Đồng hồ đo áp suất 5 PSI 0 đến 5 Psi 2-1/2 Inch 1/4in | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5PSI1 psi0 đến 5 psi0.1 psi€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L Đồng hồ đo áp suất 60" H20 0 Đến 60h2o 2-1/2 Inch 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 đến 60 "H2O0.2 "H2O€87.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Máy đo áp suất 25 1490A 02L 100 "H20 0 đến 100 H2o 2-1 / 2in
€87.50 /đơn vị