Ashcroft 1188s | Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/2 Inch Npt | 31aa10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng Hồ Đo Áp Suất ASHCROFT 1188S Thấp 4-1/2 Inch 1/2 Inch NPT | AH3BJT 31AA10

ASHCROFT Đồng hồ đo áp suất 1188S Thấp 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH3BJT Mẫu: 1188STham chiếu chéo: 31AA10
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
€1,878.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoCon trỏ Panme
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ứng dụng chínhQuy trình xét duyệt
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất1
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Chất lỏng đổ đầy: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhạm vi ápPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
ASHCROFT 1188S Đồng Hồ Đo Áp Suất Thấp 4-1/2 Inch 1/2 Inch NPT | AH3BJR 31AA09 1188SMáy đo áp suất0 để 20-1€1,878.08
Đồng Hồ Đo Áp Suất ASHCROFT 1188S Thấp 4-1/2 Inch 1/2 Inch NPT | AH3BJU 31AA11 1188SMáy đo hợp chất-30 đến 0 đến 30 In. H2O / Trong. H2O1/1€1,878.08
Đồng hồ đo áp suất ASHCROFT 1188S Thấp 4-1/2 Inch 1/2 Inch NPT | AH3BJV 31AA12 1188SMáy đo áp suất-0 để 605€1,878.08
Đồng Hồ Đo Áp Suất ASHCROFT 1188S Thấp 4-1/2 Inch 1/2 Inch NPT | AH3BJW 31AA13 1188SMáy đo áp suất-0 để 1001€1,878.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Đồng hồ đo áp suất 1188S Thấp 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch NPT
€1,878.08 /đơn vị