Ashcroft 1009s | Quy trình đo chân không 1/4 inch Npt Silver | 30zz87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quy trình đo chân không ASHCROFT 1009S Bạc NPT 1/4 inch | AH3BFD 30ZZ87

ASHCROFT Quy trình đo chân không 1009S 1/4 inch NPT Silver

Trong kho
Khoản mục: AH3BFD Mẫu: 1009STham chiếu chéo: 30ZZ87
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
€807.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo chân không
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoCon trỏ Panme
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Ứng dụng chínhQuy trình xét duyệt
Phạm vi30 đến 0 In. Hg
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất0.2
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo chân không
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ướtGiá cả
Quy trình đo chân không ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT Silver | AH3BEQ 30ZZ75 1009AMáy đo chân không30 đến 0 In. Hg0.2ThauĐồng thau / đồng€490.18
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT Silver | AH3BET 30ZZ77 1009AMáy đo hợp chất30 đến 0 đến 30 In. Hg / Psi1/0.5ThauĐồng thau / đồng€485.23
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT Silver | AH3BEU 30ZZ78 1009AMáy đo áp suất0 để 150.1ThauĐồng thau / đồng€471.32
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT Silver | AH3BEY 30ZZ82 1009AMáy đo áp suất0 đến 160 psi2ThauĐồng thau / đồng€469.78
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT Silver | AH3BEZ 30ZZ83 1009AMáy đo áp suất0 để 3002ThauĐồng thau / đồng€469.78
Quy trình đo áp suất ASHCROFT 1009A 1/4 inch NPT Silver | AH3BFA 30ZZ84 1009AMáy đo áp suất0 để 4005ThauĐồng thau / đồng€469.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Quy trình đo chân không 1009S 1/4 inch NPT Silver
€807.75 /đơn vị