Asg Bl-7000ht | Tua vít điện không chổi than 700 vòng / phút | 40tp95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy vặn vít điện không chổi than ASG JERGENS BL-7000HT 700 vòng/phút | AH9PRN 40TP95

ASG JERGENS Tuốc nơ vít điện không chổi than BL-7000HT 700 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AH9PRN phần: BL-7000HTTham chiếu chéo: 40TP95
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
€2,132.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít sản xuất điện
amps2.5
Kích thước kẹp1 / 4 "
Loại ly hợpTắt máy
DâyKhông áp dụng
Có dây / Không dâyCó dây
Loại xử lýSảnh
Max. Mô-men xoắn31 in.- lb.
RPM không tải700
Kiểm soát tốc độBiến
Chiều dài dụng cụ9 13 / 32 "
Trọng lượng dụng cụ1.4 lb
điện áp20/30 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm trình điều khiển và cờ lê: Tua vít điện
  • Tự động cung cấp: Không
  • Yêu cầu mô-đun điều khiển: PS-55 hoặc T-70 BL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsMax. Mô-men xoắnRPM không tảiChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy vặn vít điện ASG JERGENS CL-4000 20/30V 1000 vòng/phút | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb€952.93
Máy vặn vít điện ASG JERGENS TL-6500 20/30V 700 vòng/phút | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 in.- lb.7008"0.75 lb€867.69
Tuốc nơ vít điện ASG JERGENS CL-6500 900 vòng / phút Khởi động đòn bẩy | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 in.- lb.9009.5 "1.46 lb€1,178.21
Tuốc nơ vít điện ASG JERGENS TL-6500 700 vòng/phút ESD Safe | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 in.- lb.7008"0.75 lb€938.81
Tuốc nơ vít điện ASG JERGENS SS-6500 900 vòng/phút Dừng mềm | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 in.- lb.9009"1.46 lb€1,235.47
Máy vặn vít điện ASG JERGENS CL-7000 30V 750 vòng/phút | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 in.- lb.75010 "1.7 lb€1,273.28
Máy vặn vít điện ASG JERGENS CL-6500-PS 900 vòng/phút Nhấn để bắt đầu | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 in.- lb.9009.5 "1.46 lb€1,178.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASG JERGENS Tuốc nơ vít điện không chổi than BL-7000HT 700 vòng / phút
€2,132.26 /đơn vị