Asco Numatics U8256a091v | Nhiên liệu khí điện từ Nc 1/8in. 0.16 Cv | 4ela6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO U8256A091V Điện từ khí đốt Nc 1/8in. 0.16 Cv | AD7HKH 4ELA6

ASCO VALVES U8256A091V Điện từ khí đốt Nc 1/8in. 0.16 Cv

Trong kho
Khoản mục: AD7HKH phần: U8256A091VTham chiếu chéo: 4ELA6
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
€107.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 độ đến 140 độ F
Vật liệu cơ thểThau
BtuH9000
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm1-13 / 16 "
Hệ số khối lượng0.16
Bao vây cuộnKhung mở
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.7 / 64 "
Chiều cao tổng thể2 3 / 32 "
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chiều rộng tổng thể1"
Kích thước đường ống1 / 8 "
Vật liệu con dấuFKM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VAC
Watts6.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viBtuHNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
VAN ASCO 8210G035V Van điện từ 2/2 3/4 Inch No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035V180 độ F32 độ đến 125 độ F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€526.08
ASCO VAN SC8210G034 Điện từ khí nhiên liệu số 1/2in. 4 CV | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180 độ F32 độ đến 125 độ F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€476.11
ASCO VAN SC8210G035 Điện từ khí đốt số 3/4in. 5 Cv | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 độ F32 độ đến 125 độ F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€486.10
VAN ASCO 8030G069 Điện từ khí đốt Nc 1/2in. Đồng thau 2.8 Cv | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 độ F32 độ đến 125 độ F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€352.91
VAN ASCO 8210G075 Điện từ khí đốt Nc 1/2in. Đồng thau 3.6 Cv | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 độ F32 độ đến 125 độ F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€379.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES U8256A091V Điện từ khí đốt Nc 1/8in. 0.16 Cv
€107.59 /đơn vị