Asco Numatics Sc8215b070 | Fuel Gas Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Cv | 4emc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO SC8215B070 Điện từ khí đốt Nc 1-1/2in. 35 Cv | AD7HQZ 4EMC5

ASCO VALVES SC8215B070 Solenoid khí đốt Nc 1-1 / 2in. 35 Cv

Trong kho
Khoản mục: AD7HQZ phần: SC8215B070Tham chiếu chéo: 4EMC5
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
€705.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí và nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ đến 125 độ F
Vật liệu cơ thểNhôm
BtuH1,900,000
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm5.593
Hệ số khối lượng35
Bao vây cuộnMục đích chung Không có hộp nối và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDIN
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1.625 "
Chiều cao tổng thể6 27 / 32 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể5.375 "
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts15.4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viBtuHNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VAN ASCO EF8215B060 Điện từ khí đốt Nc 1-1/4in. Nhôm 32CV | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 độ F32 độ đến 125 độ F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€849.02
VAN ASCO 8215G020 Điện từ khí đốt Nc 1/2in. Nhôm 4.4 CV | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 độ F32 độ đến 104 độ F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€301.34
VAN ASCO 8215G030 Điện từ khí đốt Nc 3/4in. Nhôm 5.1 CV | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 độ F32 độ đến 104 độ F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€308.00
VAN ASCO EF8215C053 Điện từ khí đốt số 1in. Nhôm 22CV | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 độ F32 độ đến 125 độ F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,128.70
VAN ASCO EF8215G033 Điện từ khí đốt số 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 độ F32 độ đến 125 độ F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€679.22
VAN ASCO 8215A090 CSA Nhiên liệu Khí Solenoid Nc 2-1/2in. Nhôm 117 Cv | AD7HQG 4ELZ2 CSA 8215A090125 độ F32 độ đến 125 độ F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,463.71
VAN ASCO 8215G020B Điện từ khí đốt Nc 1/2in. Nhôm 4.4 CV | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 độ F32 độ đến 125 độ F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€336.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES SC8215B070 Solenoid khí đốt Nc 1-1 / 2in. 35 Cv
€705.86 /đơn vị