Asco Numatics Sc8210g087 | Van Điện Từ 2/2 1/2 Inch Nc 24v Ss | 6faz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO SC8210G087 Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 24v Ss | AE8RTB 6FAZ1

ASCO VALVES SC8210G087 Van điện từ 2/2 1/2 inch Nc 24v Ss

Trong kho
Khoản mục: AE8RTB phần: SC8210G087Tham chiếu chéo: 6FAZ1
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
€1,048.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.5 "
Hệ số khối lượng4.00
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDIN
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.150 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể4.187 "
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.437 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp24 VDC
Watts11.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhương tiện truyền thôngTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN ASCO 8210P087 Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,061.21
VAN ASCO 8210P088 Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,075.37
VAN ASCO EF8210G030 Van điện từ 2/2 1/2 Inch No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,659.32
Van điện từ ASCO SC8256B046V 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.28
VAN ASCO U8256B046V Van điện từ 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€102.28
Van điện từ ASCO U8256A104E 2/2 1/8 Inch Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.23
VAN ASCO EF8320G200 Van điện từ 3/2 1/4 Inch Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES SC8210G087 Van điện từ 2/2 1/2 inch Nc 24v Ss
€1,048.22 /đơn vị