Asco Numatics Jb8214037csa | Fuel Gas Solenoid No 3/4in. 11 Cv | 4ema2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO JB8214037CSA Điện từ khí đốt số 3/4in. 11 Cv | AD7HQP 4EMA2

ASCO VALVES JB8214037CSA Fuel Gas Solenoid No 3/4in. 11 Cv

Trong kho
Khoản mục: AD7HQP phần: JB8214037CSATham chiếu chéo: 4EMA2
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
€732.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 125 độ F
Vật liệu cơ thểNhôm
BtuH659,000
Hệ số khối lượng11
Bao vây cuộnHộp nối mục đích chung
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn với dây dẫn 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1
Nguồn gốc Dia.1.625 "
Chiều cao tổng thể6 25 / 32 "
Chiều dài tổng thể6.156 "
Chiều rộng tổng thể5.375 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường mở
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viBtuHNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
VAN ASCO 8040G023 Điện từ khí đốt Nc 3/4in. Nhôm 9.5 CV | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 độ đến 125 độ F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€279.67
VAN ASCO 8214G023 Solenoid khí nhiên liệu số 1/2in. Nhôm 4.4 CV | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 độ đến 125 độ F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€479.46
VAN ASCO SV311A02N6CF5 Khí nhiên liệu Solenoid Nc 3/8in. 1.2 Cv | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 độ đến 175 độ F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€296.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES JB8214037CSA Fuel Gas Solenoid No 3/4in. 11 Cv
€732.49 /đơn vị