Asco Numatics 8320r172 100-240 | Van điện từ, Van cỡ ống 1/4 inch, 100/240 Vac, Đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN 8320R172 Van điện từ 100-240, Van cỡ ống 1/4 inch, 100/240 Vac, Đồng thau | CN8XGE 53AY50

ASCO VALVES Van điện từ 8320R172 100-240, Van cỡ ống 1/4 inch, 100/240 Vac, Đồng thau

Trong kho
Vật phẩm: CN8XGE phần: 8320R172 100-240Tham chiếu chéo: 53AY50
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
€308.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
VAN ASCO 8320R186 Van điện từ 100-240, Van cỡ ống 1/4 inch, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49 8320R186 100-240€314.87
ASCO VAN 8320R184 Van điện từ 100-240, Van cỡ ống 1/4 inch, 100/240 Vac, Đồng thau | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-240€308.25
VAN ASCO 8210G056 Van điện từ 24/DC, Van kích thước ống 1 1/2 inch, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Chênh lệch áp suất | CN8XGG 53AY48 8210G056 24 / DC€789.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES Van điện từ 8320R172 100-240, Van cỡ ống 1/4 inch, 100/240 Vac, Đồng thau
€308.25 /đơn vị