Asco Numatics 8290a068 | Ánh. Bdy Piston Vlv Inox Stl Nc 2 In | 4ely4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN 8290A068 Van Piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4

ASCO VALVES 8290A068 Van piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD7HPZ Model: 8290A068Tham chiếu chéo: 4ELY4
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
€1,913.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan Piston góc thân
Người xúi giụcVan điện từ thí điểm, không bao gồm
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi15 độ đến 140 độ F
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm9.5 "
Hệ số khối lượng68
Chất liệu đĩa304L thép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.366 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Nguồn gốc Dia.2"
Chiều cao tổng thể10.875 "
Chiều dài tổng thể5 9 / 10 "
Chiều rộng tổng thể10.5 "
Kích thước đường ống2"
Vật liệu gốc431 thép không gỉ
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
tính nhớt2,700 SSU

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.59
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Áp suất thí điểm (150 psi)
  • Tối thiểu. Áp suất thí điểm (60 psi)
  • Kích thước người vận hành (90 mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmKích thước đường ốngHệ số khối lượngChất liệu đĩaNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
VAN ASCO 8290A016 Van pít-tông Nc 1 1/4 Inch Đồng | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Gói Đồng8.031 "1.25 "32Thau1.25 "9"€679.81
VAN ASCO 8290A020 Van pít-tông Nc 1 1/2 Inch Đồng | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Gói Đồng8.5 "1.5 "52Thau1.5 "9.625 "€622.36
ASCO VAN 8290A024 Van Piston thân góc bằng đồng Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Gói Đồng8.875 "2"68Thau2"10.25 "€786.90
ASCO VAN 8290A064 Van Piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Thép không gỉ9.125 "1.5 "52304L thép không gỉ1.5 "10 5 / 16 "€1,789.48
VAN ASCO 8290A393 Van pít-tông thân góc bằng thép không gỉ Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Thép không gỉ5.5 "1 / 2 "5.7304L thép không gỉ1 / 2 "6 1 / 16 "€600.61
ASCO VAN 8290A395 Van Piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 1 In | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Thép không gỉ5.75 "1"15304L thép không gỉ1"6.5 "€709.56
VAN ASCO 8290B002 Van pít-tông thân góc bằng đồng Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Gói Đồng6.625 "1 / 2 "5.7Thau1 / 2 "7.25 "€456.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8290A068 Van piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 2 In
€1,913.66 /đơn vị