Asco Numatics 8266d069v | Nhiên Liệu Dầu Solenoid Nc 1/2 Đồng Thau | 4ekt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN 8266D069V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/2 Đồng thau | AD7HHP 4EKT3

ASCO VALVES 8266D069V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/2 đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AD7HHP phần: 8266D069VTham chiếu chéo: 4EKT3
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
€687.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ dầu nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi95 độ đến 104 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.625 "
Hệ số khối lượng1.2
Bao vây cuộnMục đích chung Không có hộp nối và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện18 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.250 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1
Nguồn gốc Dia.1 / 4 "
Chiều cao tổng thể4.5 "
Chiều dài tổng thể4 11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.187 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu con dấuFKM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts15.4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8266D069V Dầu nhiên liệu Solenoid Nc 1/2 đồng thau
€687.44 /đơn vị