Asco Numatics 8222g002 | Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | 4emd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN 8222G002 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | AD7HRD 4EMD3

ASCO VALVES 8222G002 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AD7HRD phần: 8222G002Tham chiếu chéo: 4EMD3
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
€808.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi125 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm4-3 / 32 "
Hệ số khối lượng4
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. hơi nước353 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể4 43 / 63 "
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chiều rộng tổng thể2 9 / 32 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
UPC818273042210
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 / 110 VAC
Watts17.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngKích thước đường ốngCấu hình vanđiện ápWattsLớp cách nhiệt cuộn dâyGiá cả
ASCO VAN 8267G007 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Thông thường đóng120 VAC16.1H€586.52
ASCO VAN 8267G019 Van điện từ hơi nước 3/4 Inch Nc Brass | AD7HRF 4EMD7 8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Thông thường đóng120 VAC16.1H€758.66
ASCO VAN 8267G023 Van điện từ hơi nước 3/4 inch Không có đồng thau | AD7HRH 4EME5 8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Thông thường mở120 VAC16.1H€758.66
ASCO VAN 8267G015 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Không có đồng thau | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Thông thường mở120 VAC16.1H€575.03
ASCO VAN 8267G011 Van điện từ hơi nước 3/8 inch Không đồng thau | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Thông thường mở120 VAC16.1H€575.03
ASCO VAN 8222G093 Van điện từ hơi nước 3/8 Inch Nc Brass | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Thông thường đóng120 / 110 VAC10.1F€549.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8222G002 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass
€808.84 /đơn vị