Asco Numatics 8210g033vh | Solenoid Valve 2/2 3/8 Inch No 120/110v | 4ekz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8210G033VH Van điện từ 2/2 3/8 Inch No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7

ASCO VALVES 8210G033VH Van điện từ 2/2 3/8 inch No 120 / 110v

Trong kho
Khoản mục: AD7HJZ phần: 8210G033VHTham chiếu chéo: 4EKZ7
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
€605.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ chân không cao
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3-13 / 16 "
Hệ số khối lượng4.60
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể4.375 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chiều rộng tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường mở
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngCấu hình vanPhương tiện truyền thôngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN ASCO 8210G095VH Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2 8210G095VHFKM3.437 "5.00Thông thường đóngKhông khí / khí trơ và nước3 / 4 "4.125 "3"€505.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8210G033VH Van điện từ 2/2 3/8 inch No 120 / 110v
€605.64 /đơn vị