Asco Numatics 8210g009v | Van Điện Từ 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | 4ekv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8210G009V Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJF 4EKV1

ASCO VALVES Van điện từ 8210G009V 2/2 3/4 Inch Nc 120 / 110v

Trong kho
Khoản mục: AD7HJF phần: 8210G009VTham chiếu chéo: 4EKV1
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
€306.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3"
Hệ số khối lượng5.00
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể3 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể3 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu con dấuFKM
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts6.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhương tiện truyền thôngTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN ASCO 8210P093 Van điện từ 2/2 3/8 Inch Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Không khí / khí trơ và nước3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
VAN ASCO 8210P094 Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Không khí / khí trơ và nước3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.83
VAN ASCO 8210P095 Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Không khí / khí trơ và nước3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "€349.02
ASCO VAN 8210P004 Van điện từ 2/2 1 Inch Nc 100-240v Đồng thau | AA8WKA 1ALB7 8210P004Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
VAN ASCO 8210P100 Van điện từ 2/2 2 Inch Nc 100-240v Đồng thau | AA8WKC 1ALB9 8210P100Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
VAN ASCO 8210G022 Van điện từ 2/2 1-1/2 Inch Nc 24v Đồng thau | AD7HGT 4EKN4 8210G022Không khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
VAN ASCO 8210G054V Van điện từ 2/2 1 Inch Nc 120/110v Đồng thau | AD7HGY 4EKP4 8210G054VKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€757.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES Van điện từ 8210G009V 2/2 3/4 Inch Nc 120 / 110v
€306.08 /đơn vị