Asco Numatics 8030g013vm | Van Điện Từ 2/2 3/8 Inch Nc 120/110v | 4eku3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8030G013VM Van điện từ 2/2 3/8 Inch Nc 120/110v | AD7HHY 4EKU3

ASCO VALVES Van điện từ 8030G013VM 2/2 3/8 Inch Nc 120 / 110v

Trong kho
Khoản mục: AD7HHY phần: 8030G013VMTham chiếu chéo: 4EKU3
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
€427.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ chân không trung bình
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3-9 / 16 "
Hệ số khối lượng1.80
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 8 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể2"
Chiều rộng tổng thể2"
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES Van điện từ 8030G013VM 2/2 3/8 Inch Nc 120 / 110v
€427.59 /đơn vị