Artu 01445 | Mũi thí điểm sứ 3/8 In | 38a244 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARTU 01445 Sứ thí điểm Bit 3/8 In | AC7BQW 38A244

ARTU 01445 Bit thí điểm sứ 3/8 trong

Trong kho
Khoản mục: AC7BQW phần: 01445Tham chiếu chéo: 38A244
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
€45.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan gạch sứ
Tương đương thập phân. 375
Kích thước phân số3 / 8 "
Vật chấtTungsten Carbide
Chiều dài tổng thể5 5 / 16 "
Chân Địa.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8207502030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
ARTU 01425 Sứ thí điểm Bit 5/32 In | AC7BQR 38A240 01425. 1565 / 32 "3.125 "5 / 32 "€31.50
ARTU 01430 Sứ thí điểm Bit 3/16 In | AC7BQT 38A241 01430. 18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "€32.24
ARTU 01435 Bit Pilot bằng sứ 1/4 In | AC7BQU 38A242 01435. 251 / 4 "4.125 "1 / 4 "€39.36
ARTU 01440 Sứ thí điểm Bit 5/16 In | AC7BQV 38A243 01440. 31255 / 16 "4.5 "5 / 16 "€37.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARTU 01445 Bit thí điểm sứ 3/8 trong
€45.06 /đơn vị