Artu 01312 | Jobber Bit 7/64 Inch Thép Coban | 45l084 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 inch Thép Coban | AD6KYC 45L084

ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 inch Thép coban

Trong kho
Khoản mục: AD6KYC phần: 01312Tham chiếu chéo: 45L084
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
€6.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.109 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcÔxít hơi nước
Chiều dài sáo1.5 "
LớpM35 Coban
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể2.625 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.7 / 64 "
Kích thước máy7 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
ARTU 01308 Jobber Bit 5/64 Inch Thép Coban | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€6.18
ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Inch Thép Coban | AD6KYE 45L086 013160.14 "1 13 / 16 "2 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€8.31
ARTU 01320 Jobber Bit 11/64 inch Thép Cobalt | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€8.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 inch Thép coban
€6.58 /đơn vị