Aro Sv10-c | Đưa đón van | 2g635 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van ARO SV10-C | AB9XMQ 2G635

ARO Con thoi van SV10-C

Trong kho
Khoản mục: AB9XMQ phần: SV10-CTham chiếu chéo: 2G635
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
€97.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcShuttle Van
Hệ số khối lượng0.7
Kết nốiNPT
Max. Sức ép200 psi
Chiều cao tổng thể31 / 32 "
Chiều dài tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể5 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481100090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van ARO SV20-C | AB9XMR 2G637 SV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "€141.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Con thoi van SV10-C
€97.81 /đơn vị