Aro S5ds9c-1-g | Van điều khiển khí điện từ 120vac | 2g607 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí điện từ ARO S5DS9C-1-G 120vac | AB9XMG 2G607

ARO Van điều khiển không khí điện từ S5DS9C-1-G 120vac

Trong kho
Khoản mục: AB9XMG phần: S5DS9C-1-GTham chiếu chéo: 2G607
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
€324.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểNhiều thứ khác nhau
Quản lý rừng cộng đồng9
Hệ số khối lượng0.25
Kết nối điệnKết nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều dài tổng thể4 31 / 32 "
Chiều rộng tổng thể19 / 32 "
Ghi đè lênCó khóa hoặc không khóa Đẩy và vặn
Phạm vi áp0 đến 115 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Pilot
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8481809005
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ truyền động / Trở lạiPhong cách cơ thểKết nối điệnChiều dài tổng thểđiện ápGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ ARO S5DS9B-1-G 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidNhiều thứ khác nhauDây dẫn4.75 "24 VDC€277.96
Van điều khiển không khí điện từ ARO S5DS9D-1-G 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidNhiều thứ khác nhauKết nối DIN4 31 / 32 "24 VDC€312.39
Van điều khiển không khí điện từ ARO S5SS9A-1 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Solenoid / SpringNhiều thứ khác nhauDây dẫn3 23 / 64 "120 VAC€185.65
Van điều khiển không khí điện từ ARO S5SS9C-1 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Solenoid / SpringNhiều thứ khác nhauKết nối DIN3.5 "120 VAC€205.63
ARO S5SS9D-1 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Solenoid / SpringNhiều thứ khác nhauKết nối DIN3.5 "24 VDC€202.34
Van điều khiển không khí điện từ ARO S5SSMA-1-G 5/16 Inch 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GSolenoid / SpringĐã chuyển cơ thểDây dẫn3 25 / 64 "120 VAC€192.89
Van điều khiển không khí điện từ ARO S5SSMC-1-G 5/16 Inch 120vac | AB9XMN 2G631 S5SSMC-1-GSolenoid / SpringĐã chuyển cơ thểKết nối DIN3.5 "120 VAC€218.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Van điều khiển không khí điện từ S5DS9C-1-G 120vac
€324.91 /đơn vị