Aro R37461-100 | Điều Hòa Không Khí 1 Inch Npt 290 Cfm 250 Psi | 4pjh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO R37461-100 Điều hòa không khí 1 Inch Npt 290 Cfm 250 Psi | AD9CPJ 4PJH4

ARO R37461-100 Bộ điều chỉnh không khí 1 inch Npt 290 Cfm 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9CPJ phần: R37461-100Tham chiếu chéo: 4PJH4
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
€266.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Núm điều chỉnhTiêu chuẩn
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 140 psi
Vật liệu cơ thểNhôm
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy290 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể7.25 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chiều rộng tổng thể4.09 "
Kích thước đường ống1 "NPT
UPC994142344972
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)13.89
Chiều dài tàu (cm)7.01
Chiều rộng tàu (cm)8
Mã HS8481100060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều chỉnh không khí ARO R37111-100 1/8 Inch Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-10045 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€53.76
Bộ điều chỉnh không khí ARO R37121-100 1/4 inch Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-10059 cfm3.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€53.26
ARO R37221-100 điều hòa không khí 1/4 inch Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-10086 cfm4.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€100.92
Bộ điều chỉnh không khí ARO R37231-100 3/8 Inch Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100113 cfm4.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€110.33
ARO R37331-100 điều hòa không khí 3/8 inch Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100179 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€132.05
ARO R37341-100 Điều hòa không khí 1/2 inch Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100215 cfm5.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€134.90
ARO R37351-100 điều hòa không khí 3/4 inch Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100210 cfm5.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€141.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO R37461-100 Bộ điều chỉnh không khí 1 inch Npt 290 Cfm 250 Psi
€266.48 /đơn vị