Aro P251ss-012-d | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/8 Inch 12vdc | 6jj52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí điện từ ARO P251SS-012-D, 3 chiều, 2 vị trí, 1/8 inch, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D Van điều khiển không khí điện từ, 3 chiều, 2 vị trí, 1/8 inch, 12 VDC

Trong kho
Khoản mục: AE9FZJ phần: P251SS-012-DTham chiếu chéo: 6JJ52
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
€148.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ đến 125 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Quản lý rừng cộng đồng6.9
Hệ số khối lượng0.144
Kết nối điệnDây dẫn
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể2.5 "
Chiều dài tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể1"
Ghi đè lênHướng dẫn sử dụng không khóa
Kích thước đường ống1 / 8 "
Công suất tiêu thụ4.5W
Phạm vi áp0 đến 120 psi
Công nghệ chuyển đổitrực tiếp
UPC695977800700
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809005
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Van điều khiển không khí tác động trực tiếp ARO Premair được thiết kế để khởi động hoặc tắt nhanh dòng chất lỏng trong các ứng dụng chế biến thực phẩm, xử lý nguyên liệu và đóng gói
  • Có cuộn dây làm việc liên tục và ghi đè bằng tay không khóa tiêu chuẩn cung cấp sự an toàn khi mất điện và cần vận hành điện từ
  • Có thể được sử dụng như một bộ chuyển đổi hoặc van bộ chọn

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Van điều khiển không khí điện từ là gì?

A. Van điều khiển không khí điện từ là thiết bị cơ điện điều khiển dòng khí hoặc khí đã xử lý. Chúng chủ yếu được sử dụng để điều khiển các thiết bị truyền động khí nén như tuabin, xi lanh, ống và màng ngăn.

Q. Van điều khiển không khí điện từ ARO P251SS-012-D có được phân loại NEMA không?

Đ: Có, nó tuân theo các tiêu chuẩn NEMA 4.

Q. Chất bôi trơn nào nên được sử dụng với van P251SS-012-D?

A. Không cần chất bôi trơn vì các van này đã được bôi trơn trước khi xuất xưởng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngCông suất tiêu thụPhạm vi ápCông nghệ chuyển đổiđiện ápHệ số khối lượngGiá cả
ARO CAT33P-012-D Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 độ đến 122 độ F2.24.8W0 đến 150 psitrực tiếp12 VDC0.062€141.08
Van điều khiển không khí điện từ ARO CAT33P-120-A 1/8 Inch 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 độ đến 122 độ F2.24.8W0 đến 150 psitrực tiếp120 VAC0.062€144.27
Van điều khiển không khí điện từ ARO CAT66P-012-D 1/4 inch 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 độ đến 122 độ F7.015W0 đến 150 psitrực tiếp12 VDC0.2€206.69
Van điều khiển không khí điện từ ARO H254SS-120-A 1/2 Inch 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 độ đến 180 độ F854.8W30 đến 150 psiSolenoid / Pilot120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 độ đến 122 độ F2.21.1 W0 đến 150 psitrực tiếp24 VDC0.062€165.59
Van điều khiển không khí điện từ ARO M252SS-120-A 1/4 Inch 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 độ đến 122 độ F26-45 đến 115 psiSolenoid / Pilot120 VAC0.7€184.49
ARO M252SS-024-D Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 độ đến 122 độ F264.8W45 đến 115 psiSolenoid / Pilot24 VDC0.7€186.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO P251SS-012-D Van điều khiển không khí điện từ, 3 chiều, 2 vị trí, 1/8 inch, 12 VDC
€148.86 /đơn vị