Aro M30m03-04 | Trạm Đa Tạp 4 | 4kb22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M30M03-04 Manifold 4 Trạm | AD8GCG 4KB22

ARO M30M03-04 Trạm Manifold 4

Trong kho
Khoản mục: AD8GCG phần: M30M03-04Tham chiếu chéo: 4KB22
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
€187.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan đa tạp
Chiều cao1 7 / 32 "
Chiều dài6 7 / 64 "
Cổng NPT3/8 Trong.
Số trạm4
Chiều rộng3.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481909020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiChiều rộngGiá cả
ARO M26M02-04 Manifold 4 Trạm | AD8GCB 4KB17 M26M02-041-1 / 64 "Van đa tạp5 5 / 16 "2.38 "€172.45
Trạm ARO M34M04-04 Manifold 4 | AD8GCM 4KB27 M34M04-041.375 "Van đa tạp6.875 "4.88 "€253.73
ARO SML81N-04 Manifold 4 Trạm | AD9NDT 4TR92 SML81N-040.955 "Nhiều thứ khác nhau3.74 "2.28 "€164.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M30M03-04 Trạm Manifold 4
€187.22 /đơn vị