Aro M291hs-10 | Van khí nén | 3na99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M291HS-10 Van khí nén | AD2CXC 3NA99

ARO M291HS-10 Van khí nén

Trong kho
Khoản mục: AD2CXC phần: M291HS-10Tham chiếu chéo: 3NA99
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
€124.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiNút / Mùa xuân
Loại van khí3 chiều, 2 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Quản lý rừng cộng đồng8
Hệ số khối lượng0.2
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Thường mở / Thường đóngThông thường đóng
Chiều cao tổng thể2 13 / 16 "
Chiều dài tổng thể1 49 / 64 "
Chiều rộng tổng thể1 35 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F
UPC695977804968

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481809050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiVật liệu cơ thểKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngKết nốiGiá cả
ARO 461-2 Van khí bằng tay Nút cọ 5/32 Ống | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Nút / Mùa xuânhỗn hợp5 / 32 "-25 độ đến 200 độ F7.50.2ống€190.71
ARO 203-C Van giới hạn 1/8 In | AB9TVE 2F895 203-C11 / 16 "Con lăn Lever / Spring-1 / 8 "32 độ đến 160 độ F7.50.2NPT€96.48
Van ARO 223-C chuyển đổi 1/8 Trong | AB9TVH 2F905 223-C11 / 16 "Chuyển đổi / Thủ công-1 / 8 "32 độ đến 160 độ F7.50.2NPT€109.37
Hướng dẫn sử dụng van ARO E252HS 1/4 In | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Nút / Mùa xuân-1 / 4 "-10 độ đến 180 độ F260.7NPT€334.58
Hướng dẫn sử dụng van ARO E252LM 1/4 In | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Lever / Manual-1 / 4 "-10 độ đến 180 độ F260.7NPT€286.22
ARO M252HS-10 Van khí nén | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Nút / Mùa xuânNhôm1 / 4 "32 độ đến 160 độ F260.7NPT€135.88
ARO M252HS-15 Van khí nén | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "Nút / Mùa xuân với DetentNhôm1 / 4 "32 độ đến 160 độ F260.7NPT€119.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M291HS-10 Van khí nén
€124.58 /đơn vị