Aro M26m02-02 | Trạm Đa Tạp 2 | 4kb16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO M26M02-02 Manifold 2 Trạm | AD8GCA 4KB16

ARO M26M02-02 Trạm Manifold 2

Trong kho
Khoản mục: AD8GCA phần: M26M02-02Tham chiếu chéo: 4KB16
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
€128.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan đa tạp
Chiều cao1-1 / 64 "
Chiều dài3 3 / 36 "
Cổng NPT1/4 Trong.
Số trạm2
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481909020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoMụcChiều dàiChiều rộngGiá cả
ARO M30M03-02 Manifold 2 Trạm | AD8GCF 4KB21 M30M03-021 7 / 32 "Van đa tạp3 43 / 64 "3.38 "€193.20
Trạm ARO M34M04-02 Manifold 2 | AD8GCL 4KB26 M34M04-021.375 "Van đa tạp4.125 "4.88 "€237.33
ARO SML81N-02 Manifold 2 Trạm | AD9NDR 4TR91 SML81N-020.955 "Nhiều thứ khác nhau2.24 "2.28 "€120.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M26M02-02 Trạm Manifold 2
€128.14 /đơn vị